Douille de réduction CM allongée 5/4

Réf.: 343520 5/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK extérieur / intérieur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 48 mm
Longueur totale 300 mm
Longueur de col cote A 137 mm
Type de produit Douille de réduction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 343520 5/4
EAN / GTIN 4045197295163
Réf. fabricant 343520 5/4

Description

Exécution:

Côté extérieur rectifié.
Douille de réduction allongée (cône intérieur + petit que cône extérieur).

Norme:

Similaires à DIN 2187.