Douille de réduction CM allongée 4/3

Réf.: 343520 4/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK extérieur / intérieur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 36 mm
Longueur totale 240 mm
Longueur de col cote A 112 mm
Type de produit Douille de réduction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 343520 4/3
EAN / GTIN 4045197295149
Réf. fabricant 343520 4/3

Description

Exécution:

Côté extérieur rectifié.
Douille de réduction allongée (cône intérieur + petit que cône extérieur).

Norme:

Similaires à DIN 2187.