Douille de réduction CM allongée 4/2

Réf.: 343520 4/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK extérieur / intérieur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 30 mm
Longueur totale 215 mm
Longueur de col cote A 91 mm
Type de produit Douille de réduction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 343520 4/2
EAN / GTIN 4045197295132
Réf. fabricant 343520 4/2

Description

Exécution:

Côté extérieur rectifié.
Douille de réduction allongée (cône intérieur + petit que cône extérieur).

Norme:

Similaires à DIN 2187.