{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ queue taraud d2 DIN 371 | M12 | |
Pour ⌀ queue taraud d2 DIN 374/376 | M16 | |
Longueur de col L1 | 37 mm | |
Carré corps | 9 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. | |
Type de produit | Adaptateur de taraudage |
Référence article | 338186 12 | |
EAN / GTIN | 4062406103699 | |
Réf. fabricant | 338186 12 |