Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales, Top 52, ⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm): 40mm

Réf.: 329968 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support Top 52
Type de produit Tête de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329968 40
EAN / GTIN 2050002052666
Réf. fabricant TOP52R40,0

Description

Exécution:

Têtes de serrage, profil rond, progression de 0,5 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
Avec rainures transversales et longitudinales.

Avantage(s):

  • Force de serrage supérieure de 25% à celle des têtes de serrage RD.
  • Aucun décalage de rayon entre la tête de serrage et le logement du système de serrage, donc parfaitement étanche aux poussières.
  • Rigidité exceptionnelle grâce au large appui sur toute la surface des segments de serrage.

Utilisation:

Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Recommandation(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.

Remarque(s):

Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!