{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM4 | |
⌀ corps D | 45 mm | |
Longueur utile B | 80 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 12,5 mm | |
⌀ pointe max. 30° A | 40 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,003 mm | |
Pour poids de la pièce | 500 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321100 4 | |
EAN / GTIN | 2050002064560 | |
Réf. fabricant | TOP52GR42,5 |