{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM2 | |
⌀ corps D | 43 mm | |
Longueur utile B | 75 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 20 mm | |
⌀ pointe max. 30° A | 10 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 34 mm | |
Pour poids de la pièce | 140 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320670 2 | |
EAN / GTIN | 4019208017051 | |
Réf. fabricant | 058669 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pointe tournante allongée 60°/30° 2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 353.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 294.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 140 kg | 140 kg |
⌀ corps D | 43 mm | 45 mm |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | 0,005 mm |
Longueur utile B | 75 mm | 87 mm |
Longueur pointe C | 34 mm | 37 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 20 mm | 20 mm |
⌀ pointe max. 30° A | 10 mm | 8 mm |