Exécution:
- Axe du pointeau monté sur queue en acier à outils trempé à cœur.
- Pointe rotative trempée à cœur, possibilité de réaffûtages multiples.
- Roulement à billes précis pour une grande précision de concentricité.
- Sans entretien grâce au graissage à vie.
- Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.
- Outil complet, trempé et rectifié.
Description:
Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.
Utilisation:
Pour tous types de tours, tant pour l'ébauche que pour la finition.
Flexibilité grâce aux embouts interchangeables. Utilisation universelle sur les tourelles et les contre-broches sur les machines CNC.
Accessoire(s):
Embouts interchangeables 32 0625 - 32 0631
Remarque(s):
Changement des embouts sur pans de clé par torsion aux 2 extrémités.