Porte-outils à levier Gauche 50/16HP mm

Réf.: 320421 50/16HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 50 mm
Taille plaquette 16HP
Support PSC
Type d'utilisation Gauche
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 60 mm
Distance axe-pointe f 35 mm
Plaquette adaptée 16E..
Type de queue Cône HSK
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320421 50/16HP
EAN / GTIN 2050002063143
Réf. fabricant TOP52GR41,0

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.