{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 63 mm | |
Taille plaquette | 16HP | |
Support | PSC | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 65 mm | |
Distance axe-pointe f | 45 mm | |
Plaquette adaptée | 16E.. | |
Type de queue | Cône HSK | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 320416 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002063099 | |
Réf. fabricant | TOP52GR39,5 |