{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 40 mm | |
Taille plaquette | 16HP | |
Support | HSK-T | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 55 mm | |
Distance axe-pointe f | 27 mm | |
Plaquette adaptée | 16E.. | |
Type de queue | Cône HSK | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 320106 40/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002062962 | |
Réf. fabricant | TOP52GR32,5 |