{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | B | |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319027 40 | |
EAN / GTIN | 4067263201199 | |
Réf. fabricant | 319027 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils, forme B3 radial à droite, court 40 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 94.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 136.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 127.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
Forme | B | ZA | B |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h6 | 48 mm | 42,5 mm | 48 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |