{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 20 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Référence article | 319027 20 | |
EAN / GTIN | 4067263201175 | |
Réf. fabricant | 319027 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils, forme B3 radial à droite, court 20 mm
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
81,00 SEK
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
1 201,73 SEK
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm |
Färgkod VDI-skaft | VDI 20 | VDI 20 |
h1 | 16 mm | 16 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm |
Produktslag | VDi-verktygshållare | VDi-verktygshållare |