{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | PSC 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-2 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 65 mm | |
⌀ ext. D | 36 mm | |
L1 | 43 mm | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 318886 12 | |
EAN / GTIN | 2050001714626 | |
Réf. fabricant | PS4.B12.K01.065 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Porte-outils pour barres d’alésage, PSC 40, ⌀ serrage D1: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 224.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 324.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | PSC 40 | PSC 63 |
Longueur de col cote A | 65 mm | 105 mm |
⌀ ext. D | 36 mm | 45 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
L1 | 43 mm | 83 mm |
⌀ serrage D1 | 12 mm | 12 mm |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |