Porte-outils pour barres d'alésage fendu, HSK-T 63, ⌀ serrage D1: 10mm

Réf.: 318831 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 10 mm
Support HSK-T 63
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 105 mm
⌀ ext. D 45 mm
L1 79,05 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318831 10
EAN / GTIN 4045197905161
Réf. fabricant 318831 10

Description

Exécution:

GARANT - Stabilité et effet anti-vibratoire accrus par enserrement complet de la barre d'alésage.

Utilisation:

Pour le montage de barres d’alésage.
Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.