Jeu de 3 mors rapportés étagés 315

Réf.: 313770 315
Fixer le prix 3 Unité (CHF 151,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier 16MnCr5
Pour type de mandrin 315 mm
Longueur L 104 mm
Largeur B 50 mm
Hauteur H 52 mm
Entraxe a 20 mm
Entraxe b 30 mm
Largeur de rainure D 21 mm
Pour filetages DIN 912 M16
Pour code couleur Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313770 315
EAN / GTIN 2050001929853
Réf. fabricant 0133113

Description

Exécution:

Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision, brunies.
Trempés.

Utilisation:

Pour serrage extérieur et intérieur.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.
  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.