{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau | Acier 16MnCr5 | |
Pour type de mandrin | 250 mm | |
Longueur L | 101,5 mm | |
Largeur B | 40 mm | |
Hauteur H | 54 mm | |
Entraxe a | 25,5 mm | |
Entraxe b | 30 mm | |
Largeur de rainure D | 16 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313770 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929846 | |
Réf. fabricant | 0133111 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jeu de 3 mors rapportés étagés 250
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
|
|
Entraxe a | 25,5 mm | 20 mm |
Entraxe b | 30 mm | 28 mm |
Largeur B | 40 mm | 50 mm |
Pour type de mandrin | 250 mm | 250 mm |
Hauteur H | 54 mm | 50 mm |
Longueur L | 101,5 mm | 120 mm |
Largeur de rainure D | 16 mm | 21 mm |