Jeu de 3 mors rapportés étagés 210

Réf.: 313770 210
Fixer le prix 3 Unité (CHF 126,67 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier 16MnCr5
Pour type de mandrin 210 mm
Longueur L 87 mm
Largeur B 35 mm
Hauteur H 51 mm
Entraxe a 15,5 mm
Entraxe b 25 mm
Largeur de rainure D 14 mm
Pour code couleur Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313770 210
EAN / GTIN 2050001929839
Réf. fabricant 0133109

Description

Exécution:

Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision, brunies.
Trempés.

Utilisation:

Pour serrage extérieur et intérieur.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.
  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.