{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 9 mm | |
Support | ER 25 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 430 E | |
⌀ ext. D | 26 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308941 9 | |
EAN / GTIN | 2050001765635 | |
Réf. fabricant | 13715010900 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ER, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 9mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 25.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 20.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 25 | ER 25 |
⌀ ext. D | 26 mm | 26 mm |
Longueur totale L | 34 mm | 34 mm |
Norme | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 430 E | 430 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |