Pince de serrage ER, ER 11, ⌀ serrage nominal d: 3mm

Réf.: 308918 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 3 mm
Support ER 11
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 4008E
⌀ ext. D 11,3 mm
Longueur totale L 18 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308918 3
EAN / GTIN 4045197763778
Réf. fabricant 308918 3

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 0,5 mm.