{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | PSC 50 A = 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Arrosage interne | oui | |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 32 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 308517 32 | |
EAN / GTIN | 4067263014652 | |
Réf. fabricant | 308517 32 |