{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | HSK-A 100 A = 120 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Obturable | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308283 20 | |
EAN / GTIN | 4062406101367 | |
Réf. fabricant | 308283 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrin de frettage avec arrosage, HSK-A 100 A = 120, ⌀ serrage D1: 20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 329.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 203.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 236.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 299.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 242.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Forme | A | A | A | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |