{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 85 mm | |
⌀ ext. D | 52,5 mm | |
Long. utile L1 | 56 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Douille de réduction adaptée | 302140; 302135 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307555 12 | |
EAN / GTIN | 4045197586971 | |
Réf. fabricant | 307555 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrin expansible hydraulique HT, HSK-A 100 court, ⌀ serrage D1: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 404.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 418.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 610.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 324.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 316.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
⌀ ext. D | 52,5 mm | 50 mm | 34 mm | 50 mm | 50 mm |
Forme | A | A | A | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV | HPC; UGV | UGV | HPC |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |