Mandrin pour fraises à queue filetée Forme conique, HSK-A 63, Filetage M × Longueur L1: M12X25

Réf.: 307044 M12X25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Longueur L1 Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M12×25
Support HSK-A 63
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 51 mm
⌀ alésage D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ ext. D 24 mm
Long. utile L1 25 mm
L2 5 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307044 M12X25
EAN / GTIN 4062406106829
Réf. fabricant 307044 M12X25

Description

Exécution:

Forme conique.
Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Utilisation:

Pour fraises à queue filetée.

Accessoire(s):

Rallonge 301358, réducteur 301359, conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890.

Remarque(s):

Mandrins ou rallonges en carbure monobloc pour fraises à queue filetée 301374301379 et 301361301368.