{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 27 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 60 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 21 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 27 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 27 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 306677 27 | |
EAN / GTIN | 4045197712325 | |
Réf. fabricant | 306677 27 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises avec arrosage, HSK-A 100 court, ⌀ mandrin d1: 27mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 187.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 152.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 449.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 558.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 685.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 court | HSK-A 63 court | BT 40 A = 200 | BT 50 A = 200 | BT 50 A = 300 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; JIS B6339; ISO 7388-2 | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ ext. D | 60 mm | 60 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
⌀ mandrin d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forme | A | A | A | A | A |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 | G 6,3 à 8000 min-1 | G 6,3 à 8000 min-1 | G 6,3 à 8000 min-1 |