{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 32 | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | |
Longueur de col cote A | 75 mm | |
⌀ ext. D | 52 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange 309617 | 32 | |
Clé de serrage ER 309748 ; 309749 | 32 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305523 32 | |
EAN / GTIN | 4045197771681 | |
Réf. fabricant | 305523 32 |