{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 25 | |
Support | HSK-E 40 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forme | E | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305150 25 | |
EAN / GTIN | 4045197505057 | |
Réf. fabricant | 305150 25 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrin à pinces ER, HSK-E 40 court, pour taille de pinces de serrage ER: 25
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 138.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 138.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 97.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 83.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 126.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-E 40 court | HSK-A 40 | BT 50 court | BT 50 court | BT 50 court |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ ext. D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV | UGV | UGV |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |