Mandrin porte-fraise Whistle-Notch, HSK-A 100, ⌀ serrage D1: 16mm

Réf.: 304970 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 12000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 16 mm
Support HSK-A 100
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 12000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 48 mm
Vis de serrage de rechange 309900 16
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 304970 16
EAN / GTIN 4045197504951
Réf. fabricant 304970 16

Description

Exécution:

  • Avec vis de réglage axial.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Caractéristique:
L'outil est bloqué latéralement à l'aide de la vis de serrage et supporté par l'arrière avec la vis de blocage. Par conséquent, serrage sans jeu et fonctionnement sans vibrations.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique et méplat de serrage incliné (2°) suivant DIN 1835 E et DIN 6535 HE.
L’outil peut être ajusté sur le plan axial. En particulier, pour le serrage de forets monoblocs. La perte de longueur due au réaffûtage frontal des forets peut être corrigée par un réglage axial de la longueur dans le porte-outil.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.