{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | BT 50 court | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 83,5 mm | |
⌀ ext. D | 49,25 mm | |
Long. utile L1 | 45,5 mm | |
Douille de réduction adaptée | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 303469 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240059 | |
Réf. fabricant | 303469 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin HT, BT 50 court, ⌀ serrage D1: 20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 278.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 359.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ ext. D | 49,25 mm | 49 mm |
⌀ serrage D1 | 20 mm | 20 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC |
Douille de réduction adaptée | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |