{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 27 mm | |
Support | BT 50 A = 300 | |
Norme | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Vibration | Amortissement | |
Longueur de col cote A | 300 mm | |
⌀ ext. D | 58 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 21 mm | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 303055 27 | |
EAN / GTIN | 4045197821720 | |
Réf. fabricant | 303055 27 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraise Antivibratoire, BT 50 A = 300, ⌀ mandrin d1: 27mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 685.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 152.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 187.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 449.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 558.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 A = 300 | HSK-A 63 court | HSK-A 100 court | BT 40 A = 200 | BT 50 A = 200 |
Norme de porte-outils | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; JIS B6339; ISO 7388-2 | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ ext. D | 58 mm | 60 mm | 60 mm | 58 mm | 58 mm |
⌀ mandrin d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forme | A | A | A | A | A |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 | G 6,3 à 8000 min-1 | G 6,3 à 8000 min-1 |