{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 13 mm | |
Type de tige fixation | MK2 | |
Longueur de col LA | 128 mm | |
Longueur utile LN | 50 mm | |
Plage de réglage | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ queue Ds | 35 mm | |
Nombre de rouleaux | 5 | |
Type de produit | Outil de brunissage |
Référence article | 291559 13 | |
EAN / GTIN | 4060491000800 | |
Réf. fabricant | G1.1-013.00-3-050-MK2 |