{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 20 mm | |
Largeur de gorge w | 3 mm; 4 mm | |
Type d'utilisation | à gauche | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 21 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 20 mm | |
Longueur de tête L1 | 39 mm | |
Longueur totale L | 129 mm | |
Vis | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 278016 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381714 | |
Réf. fabricant | 278016 20 |