{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ pré-perçage min. Dmin | 14 mm | |
Nuance | HB720 | |
Epaisseur plaquette T | 9,2 mm | |
Distance pointes-centre L3 | 9 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 3 mm | |
Rayon R | 1,5 mm | |
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Avance f | 0,01 mm/tr - 0,02 mm/tr | |
Revêtement | TiCN | |
Type de produit | Mini-plaquettes interchangeables |
Référence article | 273979 8/14 | |
EAN / GTIN | 4062406127787 | |
Réf. fabricant | 273979 8/14 |