Plaquettes de coupe PENTACUT 24N-C/34N-C, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 3/24mm

Réf.: 273939 3/24
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux C
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 180 m/min
Dim. plaquette ⌀ d 24 mm
Largeur de gorge w 3 mm
Rayon d'angle R 0,2 mm
Nuance IC908
Tolérance largeur gorge w 0,02 mm
Profondeur de coupe tmax 6,2 mm
Tolérance rayon d’angle R 0,05 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Nombre de changements/dents 5
Profil de plaquette neutre
Série PENTACUT
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant PENTA 24N300C020 IC908
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273939 3/24
EAN / GTIN 7291075346824
Réf. fabricant 6004781

Description

Exécution:

Brise-copeaux avec chanfrein de protection marqué. Avances moyennes à élevées.

Utilisation:

Premier choix pour la réalisation de gorges de précision. Tronçonnage possible. Convient également pour les coupes intermittentes.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 273924273925.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

De la même série "PENTACUT" Afficher tout