Plaquettes de coupe PENTACUT 24N-J/34N-J, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 2/34mm

Réf.: 273937 2/34
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux J
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 180 m/min
Dim. plaquette ⌀ d 34 mm
Largeur de gorge w 2 mm
Rayon d'angle R 0,15 mm
Nuance IC908
Tolérance largeur gorge w 0,02 mm
Profondeur de coupe tmax 8,5 mm
Tolérance rayon d’angle R 0,02 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr
Nombre de changements/dents 5
Profil de plaquette neutre
Série PENTACUT
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant PENTA 34N200J020 IC908
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273937 2/34
EAN / GTIN 7291075326499
Réf. fabricant 6004619

Description

Exécution:

Brise-copeaux positif. Coupe douce. Avances faibles à moyennes.

Utilisation:

Premier choix pour la réalisation de gorges de précision. Tronçonnage possible. Convient également pour les coupes intermittentes.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 273924273925.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

De la même série "PENTACUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier