Porte-plaquettes Eco droit, droite, Largeur de gorge w: 6mm

Réf.: 273880 6
Remise
285,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Largeur de gorge w 6 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Profondeur coupe max. tmax 28 mm
Vis de serrage 279815 9
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273880 6
EAN / GTIN 4045197517586
Réf. fabricant 273880 6

Description

Utilisation:

En association avec les porte-outils eco GARANT 273840273846. .

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout