Porte-plaquettes TANGFGRIP, neutre, Largeur de gorge w: 3,05mm

Réf.: 273612 3,05
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGFGRIP
Largeur de gorge w 3,05 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
OAL 49 mm
CUTDIA 65 mm
Type de queue Porte-outils à vis
Pour ⌀ pièce max. 65 mm
Rainurage axial possible non
Longueur col 32,5 mm
Référence fabricant TGAQ D65-3-4Z-ECD
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273612 3,05
EAN / GTIN 7291075466171
Réf. fabricant 3387743

Description

Adapté(s) pour:

Couronne à changement rapide JETCROWN 279950.

Adapté(s) pour:

JET-CROWN

Exécution:

CUTDIA (mm): 65

Attention:

Clé de montage 279955 à commander séparément.

Téléchargements et documents

De la même série "TANGFGRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier