Porte-plaquettes TANGFGRIP, neutre, Largeur de gorge w: 3,05mm

Réf.: 273611 3,05
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGFGRIP
Largeur de gorge w 3,05 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne oui
OAL 50 mm
CUTDIA 52 mm
Type de queue Porte-outils à vis
Pour ⌀ pièce max. 52 mm
Rainurage axial possible non
Longueur col 26 mm
Référence fabricant TGAQ D52-3-2Z-JHP
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273611 3,05
EAN / GTIN 7291075404050
Réf. fabricant 3367508

Description

Adapté(s) pour:

Queues de serrage 273600273605.

Adapté(s) pour:

LOGIPFGRIP

Exécution:

CUTDIA (mm): 52

Attention:

Clé de montage 279955 à commander séparément.

Téléchargements et documents

De la même série "TANGFGRIP" Afficher tout