Plaquette à profil complet 60° extérieur, droite, HB7010, Nombre de Filets/pouce: 18

Réf.: 270900 18

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.35 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de Filets/pouce Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
  • Angle de flanc: 60

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010
Type de filetage UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
Angle de flanc 60 degré
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Nombre de filets/pouce 18
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur extérieur
Profil de plaquette Profil complet
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270900 18
EAN / GTIN 4045197531735
Réf. fabricant 270900 18

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec