Outil de rainurage axial sur alésage, à gauche simturn AX, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin / w: 6,2/1mm

Réf.: 270647 6,2/1
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin / w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AH2VX800
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 6,2 mm
Longueur utile 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Rayon R 0,15 mm
f 2,95 mm
Profondeur gorge max. tmax 2 mm
Largeur de gorge w 1 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270647 6,2/1
Copier
EAN / GTIN 2050002067257
Copier
Réf. fabricant A06.0100.15.01AGL X800
Copier
Manufacturer SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
400
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
240
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
180
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
130
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
100
INOX > 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
70
Ti > 850 N/mm²
convient pour / [m/min]
S
Code ISO :
40
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
110
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
210
Continue
convient pour / [m/min]
 
Irrégulière
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Attention:

Des ⌀ de gorge plus grands sont possibles sans modification.
D1 = Dmin ⌀ int.
D2 = Dmin ⌀ ext.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier