Micro-outil de copiage intérieur à gauche, L1 = 21 mm, ⌀ Dmin: 6,2mm

Réf.: 270294 6,2
Prix par 1 Unité
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
⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Micro
⌀ min. Dmin 6,2 mm
Longueur de col L1 21 mm
Queue ⌀ d 6 mm
Distance pointes-centre L3 2,95 mm
Profondeur coupe max. tmax 1,75 mm
Rayon R 0,2 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,05 mm/tr
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/tr
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/tr
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Identification et classification

Référence article 270294 6,2
EAN / GTIN 4045197466624
Réf. fabricant 270294 6,2
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour porte-plaquettes 270200270204.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Micro" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier