{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VBMT 160408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | PV720 | |
Type d'outils | Cermet | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | HQ | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 270 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 261184 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726141 | |
Réf. fabricant | TLD07566 | |
Fabricant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |