{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VNMG 160408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7140-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | VS | |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 260 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251734 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820778 | |
Réf. fabricant | 251734 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
VNMG 160408, Nuance: HB7140-1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 16.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 13.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 15.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 13.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 |
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm |
Code ISO plaquette | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche-Finition |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,4 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,4 mm/tr |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |