Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

SNMX 120408, HUX25, Rayon: 2mm

Réf.: 251399 2

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMX 120408
Nuance HUX25
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Prof. coupe ap 1 mm - 4 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 120 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 30 m/min - 80 m/min
Nombre de changements/dents 8
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251399 2
Réf. fabricant 251399 2

Tableau d’application

Uni
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils PSSN. Par exemple, porte-outils à levier 251102; 251103; 251112; 251113.

Remarque(s):

En cas d’utilisation de plaquettes avec un rayon ≥ 3 mm, l’assise doit être modifiée.