Il existe une alternative à ce produit

Outil à gorge KOMET® UniTurn®, à droite, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin / largeur de gorge w: 6/1mm

Réf.: 240154 6/1
Copier
Remise
52,00 CHF
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 6 mm
Largeur de gorge w 1 mm
Longueur utile 15 mm
Arrosage interne oui
Queue ⌀ d 8 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
Profondeur gorge max. tmax 1,8 mm
Porte-outils adapté 240100 12/8; 16/8
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,02 mm/tr
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240154 6/1
Copier
EAN / GTIN 4047109072022
Copier
Réf. fabricant H52 62150.1082
Copier
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
145
Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
145
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
130
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
80
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
70
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
65
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
55
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
55
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
40
INOX > 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
40
Ti > 850 N/mm²
convient pour / [m/min]
S
Code ISO :
25
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
45
Uni
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Nuance = BK 82. A partir de la réf. 5 avec arrosage interne; pour les diamètres plus petits, le lubrifiant est amené via le porte-outils.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier