{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | NEODO | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 5 mm | |
Longueur de col L1 | 45 mm | |
Longueur totale Ltot | 110 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Plaquette adaptée | SZ.U0804.. | |
Référence fabricant | S890 ESZ D32-4-W32-R08 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225751 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075481648 | |
Réf. fabricant | 3417104 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à surfacer / dresser NEODO 32/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 429.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 317.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Longueur de col L1 | 45 mm | 45 mm |
Longueur totale Ltot | 110 mm | 105 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ dents DC | 32 mm | 32 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |