{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 93 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 98 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,42 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 41,3 mm | |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | |
Vis pour plaquette | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221965 50/8 | |
EAN / GTIN | 2050001929983 | |
Réf. fabricant | TX781477 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance MFH mini, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 50/8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 498.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 513.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'attaque κ | 15 degré | 20 degré |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 43 mm | 44 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 0,42 degré | 0,47 degré |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 41,3 mm | 42,4 mm |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |