{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Interface DUO-LOCK | DL20 | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Longueur totale L | 82 mm | |
L2 | 6 mm | |
Couple recommandé | 80 Nm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 220380 DL20 | |
EAN / GTIN | 4034221129673 | |
Réf. fabricant | 75.320.DL20.82 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rallonge DUO-LOCK Heavy Duty avec Cool Jet acier SAFE-LOCK DL20
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 422.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 100.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 19,3 mm | 13 mm |
Support | ⌀ d = 16 mm | |
Longueur totale L | 82 mm | 88 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
L2 | 6 mm | 6 mm |
Queue ⌀ d | 16 mm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée | Mandrins pour fraises à queue filetée |