{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Interface DUO-LOCK | DL12 | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Longueur totale L | 67 mm | |
L2 | 6 mm | |
Couple recommandé | 30 Nm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 220380 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221129826 | |
Réf. fabricant | 75.200.DL12.82 |