Rallonge DUO-LOCK conique en acier, courte SAFE-LOCK DL16/20

Réf.: 220376 DL16/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Interface DUO-LOCK / ⌀ DS Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface DUO-LOCK DL16
⌀ queue Ds 20 mm
Arrosage interne oui
⌀ D2 15,5 mm
Longueur totale L 80 mm
Couple recommandé 60 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220376 DL16/20
EAN / GTIN 4034221150011
Réf. fabricant 75.200.DL16.1

Description

Exécution:

Revêtement pour un frettage/défrettage optimal.